ABB SPA - ABBBFH-23-0 Fascetta completa DN23 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Guida
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
7630030210648
Codice prodotto
ABBBFH-23-0
Cod. produttore
BFH-23-0
Produttore
ABB
Adatto per tubi di diametro:
25...25 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Guida
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN23 PA6 BK