pagina iniziale

ABB SPA - ABBBF8002 N.2 BARRE FLESS. 50X10MM 1250A L=2M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBF8002 N.2 BARRE FLESS.  50X10MM 1250A L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646001740

Codice prodotto

ABBBF8002

Cod. produttore

BF8002

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente