ABB SPA - ABBBF4012 N.2 BARRE FLESS. 32X5MM 630A L=2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 630 A
Modello - Piatta
Larghezza - 32 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646017802
Codice prodotto
ABBBF4012
Cod. produttore
BF4012
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
630 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
32 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
sì
Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente