ABB SPA - ABBBF1602 N.2 BARRE FLESS.20X3MM 250A L=2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 3 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646001702
Codice prodotto
ABBBF1602
Cod. produttore
BF1602
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
250 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
3 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
sì
Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente