pagina iniziale

ABB SPA - ABBBCG-M633 Pressacavo M63 37-53 ott.nich. f.10mm

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBCG-M633 Pressacavo M63 37-53 ott.nich. f.10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 37...53 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5415022427929

Codice prodotto

ABBBCG-M633

Cod. produttore

BCG-M633

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

37...53 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

75 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

83 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Pressacavo ABB - serie/ modello ABBBCG-M633 - - PRESSACAVO M63 37-53 OTT.NICH. F.10MM