ABB SPA - ABBBCG-M501 PRESSACAVO M50 20-26 OTT.NICH. F.9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 55 mm
Misura angolare dell'esagono - 61 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5415022427806
Codice prodotto
ABBBCG-M501
Cod. produttore
BCG-M501
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
55 mm
Misura angolare dell'esagono:
61 mm
Per diametro cavo:
20...26 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


