ABB SPA - ABBBCG-M325 PRESSACAVO M32 18-25 OTT.NICH. F.9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 40 mm
Misura angolare dell'esagono - 44.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5415022427707
Codice prodotto
ABBBCG-M325
Cod. produttore
BCG-M325
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
40 mm
Misura angolare dell'esagono:
44.5 mm
Per diametro cavo:
18...25 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


