ABB SPA - ABBBCG-1002 PRESSACAVO 1NPT 18-25 OTT.NICH. F.13MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5415022428018
Codice prodotto
ABBBCG-1002
Cod. produttore
BCG-1002
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
43 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
2.31 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
48.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno