ABB SPA - ABBBAVR-10/07 Adattatore guaina DN10-DN07 PA6 BK IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 12
Dimensioni filettatura metrica esterna - 10
Confezione
50 PZ
EAN
7630030201905
Codice prodotto
ABBBAVR-10/07
Cod. produttore
BAVR-10/07
Produttore
ABB
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
12
Dimensioni filettatura metrica esterna:
10
Nichelato:
no