pagina iniziale

ABB SPA - ABBBAVD-29/23GT Adattatore guaina DN29-DN23 PA6 BK IP66

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBAVD-29/23GT Adattatore guaina DN29-DN23  PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 32

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030201943

Codice prodotto

ABBBAVD-29/23GT

Cod. produttore

BAVD-29/23GT

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

32

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

no

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN29-DN23 PA6 BK IP66