pagina iniziale

ABB SPA - ABBBAVD-23/17GT Adattatore guaina DN23-DN17 PA6 BK IP66

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBAVD-23/17GT Adattatore guaina DN23-DN17  PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 20

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030201981

Codice prodotto

ABBBAVD-23/17GT

Cod. produttore

BAVD-23/17GT

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Dimensioni filettatura metrica esterna:

20

Nichelato:

no

Espansione / Riduzione ABB tipo/modello ADATTATORE GUAINA DN23-DN17 PA6 BK IP66