ABB SPA - ABBBAVD-12/10GT Adattatore guaina DN12-DN10 PA6 BK IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 16
Dimensioni filettatura metrica esterna - 12
Confezione
50 PZ
EAN
7630030202032
Codice prodotto
ABBBAVD-12/10GT
Cod. produttore
BAVD-12/10GT
Produttore
ABB
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
16
Dimensioni filettatura metrica esterna:
12
Nichelato:
no