pagina iniziale

ABB SPA - ABBBA9S24LEDV BA9S24LEDV VERDE LED 24V BA9S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBA9S24LEDV BA9S24LEDV VERDE LED 24V BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Temperatura del colore - 0 K

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523155

Codice prodotto

ABBBA9S24LEDV

Cod. produttore

BA9S24LEDV

Produttore

ABB

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

0 K

Colore:

Verde

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

12.5 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

100000 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

Adatto per segnalatori:

Lampada di segnalazione e indicazione ABB tipo/modello BA9S24LEDV VERDE LED 24V BA9S