ABB SPA - ABBBA9S24LEDG BA9S24LEDG GIALLO LED 24V BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 0 K
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
7320500518076
Codice prodotto
ABBBA9S24LEDG
Cod. produttore
BA9S24LEDG
Produttore
ABB
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Giallo
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
12.5 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
100000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
sì
Adatto per segnalatori:
sì


