ABB SPA - ABBBA9S230LEDR BA9S230LEDR ROSSO LED 230V BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 0 K
Colore - Rosso
Lunghezza complessiva - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523285
Codice prodotto
ABBBA9S230LEDR
Cod. produttore
BA9S230LEDR
Produttore
ABB
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Rosso
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
3 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
100000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
sì
Adatto per segnalatori:
sì


