ABB SPA - ABBBA9S110LEDG BA9S110LEDG GIALLO LED 110V BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 110...120 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 0 K
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523223
Codice prodotto
ABBBA9S110LEDG
Cod. produttore
BA9S110LEDG
Produttore
ABB
Tensione della lampada:
110...120 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Giallo
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
5 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
100000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
sì
Adatto per segnalatori:
sì


