ABB SPA - ABBBA1600 BARRA 1600A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1600 A
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 1730 mm
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646039484
Codice prodotto
ABBBA1600
Cod. produttore
BA1600
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
1600 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
1730 mm
Lunghezza:
60 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barra di distribuzione a profilo sagomato.