pagina iniziale

ABB SPA - ABBBA1250 BARRA 1250A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBA1250 BARRA 1250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 1730 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646039477

Codice prodotto

ABBBA1250

Cod. produttore

BA1250

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

1730 mm

Lunghezza:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barra di distribuzione a profilo sagomato.