pagina iniziale

ABB SPA - ABBAW1COR120M AW1CO-R-120M INT.ORARIO ANALOGSET.CON R

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542081418

Codice prodotto

ABBAW1COR120M

Cod. produttore

AW1COR120M

Produttore

ABB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

120 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Larghezza:

44 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

66 mm

INTERRUTTORE SERIE AW1CO-R-120M INT.ORARIO ANALOGSET.CON RI ORARIO ANALOGICO DA QUADRO