ABB SPA - ABBAT212121/T/BLY Deriv. a T NC21+NC21+NC21 BK IP68/69


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 21...21 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5020963048753
Codice prodotto
ABBAT212121/T/BLY
Cod. produttore
AT212121/T/BLY
Produttore
ABB
Modello:
Raccordo a T
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
21...21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
DERIV. A T NC21 NC21 NC21 BK IP68 69 PER GUAINA CORRUGATA