ABB SPA - ABBALWD-P299 Racc.Smart Line 90G DN29 PG29 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
30 PZ
EAN
7630030202780
Codice prodotto
ABBALWD-P299
Cod. produttore
ALWD-P299
Produttore
ABB
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Lunghezza complessiva:
70.5 mm
Altezza complessiva:
58.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro esterno massimo:
46 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


