ABB SPA - ABBALND-P299 Racc. Smart Line DN29 PG29 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
30 PZ
EAN
7630030203107
Codice prodotto
ABBALND-P299
Cod. produttore
ALND-P299
Produttore
ABB
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG29
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Lunghezza complessiva:
47.5 mm
Altezza complessiva:
47.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro esterno massimo:
46 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


