pagina iniziale

ABB SPA - ABBALND-P167 Racc. Smart Line DN17 PG16 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBALND-P167 Racc. Smart Line  DN17 PG16  BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG16

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030203121

Codice prodotto

ABBALND-P167

Cod. produttore

ALND-P167

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG16

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

41 mm

Altezza complessiva:

41 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro esterno massimo:

31 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Connettore KOP dritto, filettatura PG - Filettatura 16, adatto per guaina taglia N / metrica 17/20, colore nero