ABB SPA - ABBALND-M323 Racc.Smart Line DN23 M32 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
50 PZ
EAN
7630030203299
Codice prodotto
ABBALND-M323
Cod. produttore
ALND-M323
Produttore
ABB
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
48.5 mm
Altezza complessiva:
48.5 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro esterno massimo:
39 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


