ABB SPA - ABBAL54/M63/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC54 M63 PA66+OTT. BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 54 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
5020963017377
Codice prodotto
ABBAL54/M63/A/BL
Cod. produttore
AL54/M63/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
69 mm
Altezza complessiva:
70 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no