ABB SPA - ABBAL28/PG21/C90/BL RACC. 90G FISSO NC28 PG21 PA66 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
10 PZ
EAN
5020963012853
Codice prodotto
ABBAL28/PG21/C90/BL
Cod. produttore
AL28/PG21/C90/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG21
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12.2 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no