ABB SPA - ABBAL28/M25/A/BL Racc.diritto fisso NC28 M25 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963000713
Codice prodotto
ABBAL28/M25/A/BL
Cod. produttore
AL28/M25/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
35.5 mm
Altezza complessiva:
53 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
16.2 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


