ABB SPA - ABBAL21/PG13/A/BL Racc. diritto fisso NC21 PG13,5 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963012334
Codice prodotto
ABBAL21/PG13/A/BL
Cod. produttore
AL21/PG13/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
26.8 mm
Altezza complessiva:
46 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.2 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


