pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL16/PG13/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG13 PA66 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL16/PG13/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG13 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963005497

Codice prodotto

ABBAL16/PG13/A/BL

Cod. produttore

AL16/PG13/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

23.6 mm

Altezza complessiva:

43 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

RACC.DIRITTO FISSO NC16 PG13 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA