ABB SPA - ABBAL16/M16/C90/BL Racc.90G fisso NC16 M16 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963012822
Codice prodotto
ABBAL16/M16/C90/BL
Cod. produttore
AL16/M16/C90/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-45...120 °C