ABB SPA - ABBAL16/M16/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 M16 PA66 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Curvato 45°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Confezione
10 PZ
EAN
5020963017889
Codice prodotto
ABBAL16/M16/45/BL
Cod. produttore
AL16/M16/45/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Curvato 45°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...120 °C