ABB SPA - ABBAL13/PG9/A/BL Racc.diritto fisso NC13 PG9 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG9
Confezione
10 PZ
EAN
5020963005626
Codice prodotto
ABBAL13/PG9/A/BL
Cod. produttore
AL13/PG9/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG9
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
18.4 mm
Altezza complessiva:
41.4 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


