ABB SPA - ABBAL10/PG7/A/BL Racc.diritto fisso NC10 PG7 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG7
Confezione
10 PZ
EAN
5020963004926
Codice prodotto
ABBAL10/PG7/A/BL
Cod. produttore
AL10/PG7/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG7
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
33.1 mm
Altezza complessiva:
15.2 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no


