ABB SPA - ABBAE1015 KIT AERAZIONE TETTO (IP20)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646721419
Codice prodotto
ABBAE1015
Cod. produttore
AE1015
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
25 mm
Dimensioni Larghezza rete del prodotto:100 mm Altezza netta del prodotto:35 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:25 mm Peso netto del prodotto:0,250 kg Informazioni sul contenitore Unità di livello 1 del pacchetto:1 pezzo Larghezza pacchetto 1:0,100 m Altezza del pacchetto 1:0,035 m Pacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,100 m Peso lordo del pacchetto 1:0,250 kg Pacchetto di livello 1 EAN:8015646721419