pagina iniziale

ABB SPA - ABBAD1053 KIT BARRE ORIZZ. 250A L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAD1053 KIT BARRE ORIZZ. 250A L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646036810

Codice prodotto

ABBAD1053

Cod. produttore

AD1053

Produttore

ABB

Modello:

Pressacavo

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

70 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

150 mm

Orizzontale 250A per strutture L=800mm.