ABB SPA - ABBAA8050 N.12 DISTANZIALI PIASTRA LUNGHEZZA 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646000750
Codice prodotto
ABBAA8050
Cod. produttore
AA8050
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
50 mm
Kit distanziali per la regolazione in profondità delle piastre di fondo. Kit composto da 12 distanziali per il fissaggio della piastra di montaggio con possibilità di regolazione in profondità con passo 25 mm. Distanziali lunghezza 50mm.


