pagina iniziale

ABB SPA - ABBAA8025 N.12 DISTANZIALI PIASTRA LUNGHEZZA 25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAA8025 N.12 DISTANZIALI PIASTRA LUNGHEZZA 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646000743

Codice prodotto

ABBAA8025

Cod. produttore

AA8025

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

25 mm

Kit distanziali per la regolazione in profondità delle piastre di fondo. Kit composto da 12 distanziali per il fissaggio della piastra di montaggio con possibilità di regolazione in profondità con passo 25 mm. Distanziali lunghezza 25mm.