ABB SPA - ABBAA1204 N.10 CERNIERE CASSE SR2+RIVETTI SVASATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646767219
Codice prodotto
ABBAA1204
Cod. produttore
AA1204
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
100 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
100 mm
Larghezza rete del prodotto:100 mm Altezza netta del prodotto:20 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:100 mm Peso netto del prodotto:0,33 kg Informazioni sul contenitore Unità di livello 1 del pacchetto:1 pezzo Larghezza pacchetto 1:100 mm Altezza del pacchetto 1:20 mm Pacchetto livello 1 profondità / lunghezza:100 mm Peso lordo del pacchetto 1:0,35 kg


