ABB SPA - ABBA571005 S2C-A2 BOB.DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779571005
Codice prodotto
ABBA571005
Cod. produttore
A571005
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.75
Numero di contatti di segnalazione:
0
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC / DC