pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556699 PS 4/52/16H BARRETTA 4F 52 MODULI SEZ.16

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556699 PS 4/52/16H BARRETTA 4F 52 MODULI SEZ.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 52

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1020 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556699

Codice prodotto

ABBA556699

Cod. produttore

A556699

Produttore

ABB

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

52

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1020 mm

Adatto per numero di dispositivi:

13

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 4 52 16H BARRETTA 4F 52 MODULI SEZ.16 DI COLLEGAMENTO