pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556552 PS 2/58 BARRETTA DUE FASI 58 MOD. SEZ.10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556552 PS 2/58 BARRETTA DUE FASI 58 MOD. SEZ.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 58

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1020 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556552

Codice prodotto

ABBA556552

Cod. produttore

A556552

Produttore

ABB

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

58

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1020 mm

Adatto per numero di dispositivi:

29

Passo modulare:

17.6 mm

Larghezza in numero di moduli:

5

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Barrette di collegamento per gamma S200, S200+DDA200, F200