pagina iniziale

ABB SPA - ABBA514668 PS 1/60 BARRETTA MONOFASE 60 MOD. SEZ.10MM2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA514668 PS 1/60 BARRETTA MONOFASE 60 MOD. SEZ.10MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 60

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779514668

Codice prodotto

ABBA514668

Cod. produttore

A514668

Produttore

ABB

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

60

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1050 mm

Adatto per numero di dispositivi:

60

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Barbar PS1 / 60 PS 1/60 BARRETTA MONOFASE 60 MOD. SEZ.10