pagina iniziale

ABB SPA - ABBA463607 PS 3/12 BARRA TRIFASE 12M (NO NA) SEZ.10MM2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA463607 PS 3/12 BARRA TRIFASE 12M (NO NA) SEZ.10MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 212 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779463607

Codice prodotto

ABBA463607

Cod. produttore

A463607

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

212 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 12 BARRA TRIFASE 12M (NO NA) SEZ.10 DI COLLEGAMENTO