ABB SPA - ABBA204805 FEED-IN 25/30 3P MORSETTO ISOLATO L=30MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 17...17 mm
Sezione max. del conduttore - 50 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 80 A
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542048060
Codice prodotto
ABBA204805
Cod. produttore
A204805
Produttore
ABB
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
17...17 mm
Sezione max. del conduttore:
50 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
80 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
0.018 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no