ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 250...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7612271208394
Codice prodotto
ABBA120839
Cod. produttore
A120839
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
250...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
250...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
250...250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


