ABB SPA - ABBA120820 S800-IP9 FALSO POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con neutro - no
Cablaggio su morsettiera - no
Altezza - 95 mm
Larghezza - 9 mm
Profondità - 82.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612271208202
Codice prodotto
ABBA120820
Cod. produttore
A120820
Produttore
ABB
Con neutro:
no
Cablaggio su morsettiera:
no
Altezza:
95 mm
Larghezza:
9 mm
Profondità:
82.5 mm
Modulo con interruttore automatico per quadri di distribuzione ABB tipo/modello S800-IP9 FALSO POLO


