pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC101252 TERRA AC WB 7,4KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC101252 TERRA AC WB 7,4KW 1 PRESA T2 SHUTTER RFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza allacciata nominale - 7 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874452076

Codice prodotto

ABB6AGC101252

Cod. produttore

6AGC101252

Produttore

ABB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza allacciata nominale:

7 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Larghezza:

195 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

143 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Terra AC wallbox con di nr.1 presa Tipo 2, con shutter, monofase/32A, lettore RFID