ABB SPA - ABB6AGC085386 TERRA AC WB 7,4KW 1 CAVOESPINA T2RFID4GM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza allacciata nominale - 7 kW
Numero dei punti di carica - 1
Larghezza - 195 mm
Numero di connettori di carica tipo 1 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8719874451628
Codice prodotto
ABB6AGC085386
Cod. produttore
6AGC085386
Produttore
ABB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza allacciata nominale:
7 kW
Numero dei punti di carica:
1
Larghezza:
195 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
5 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
no
Con contatore d'energia:
sì
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10


