pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB6AGC082587 TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC082587 TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza allacciata nominale - 4 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 3.7 kW

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8719874451284

Codice prodotto

ABB6AGC082587

Cod. produttore

6AGC082587

Produttore

ABB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza allacciata nominale:

4 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

3.7 kW

Larghezza:

195 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

143 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

WALLBOX TERRA AC WB 3 7KW 1 PRESA T2 SHUTTER E-MOBILITY