ABB SPA - ABB6AGC082157 TERRA AC WB 22KW 1 CAVO E SPINA T2 RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Larghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
E-mobility AC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8719874450959
Codice prodotto
ABB6AGC082157
Cod. produttore
6AGC082157
Produttore
ABB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
195 mm
Altezza:
320 mm
Profondità:
125 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
5 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
no
Con contatore d'energia:
sì
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


